Escuadra a inglete

Ref.: 0695940403
Ver todas las versiones

DDU /GEHRUNGWNKL-L200-B200

Descripción

DDU /GEHRUNGWNKL-L200-B200
Escuadra a inglete
Con tope

Diseño galvanizado

Sin corrosión

Grado de precisión conforme a la norma DIN 7168


Para trabajos de metalurgia de cualquier tipo.

Ángulo inglete

135 grados
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

200 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

DIN

7168
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

200 mm
Más Información

Normas

DIN 7168
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top