GANCHO TEJADOS DE TEJAS PIZARRA Gancho de tejado de pizarra Acero inoxidable A2
Compensación de altura de hasta 25 mm
Las irregularidades del techo se pueden compensar fácilmente con el riel de montaje
Acanalado en el soporte
Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada
Completamente premontado
Los perfiles de montaje, de 39 x 37 mm, 47 x 37 mm y 60 x 37 mm, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación
Valores de carga máxima admitidos por las tejas del techo
Presión paralela a la superficie del tejado: 0,59 kN
Presión perpendicular a la superficie del tejado: 1,05 kN
Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -1,05 kN
Recomendamos utilizar dos tornillos para madera ASSY 3.0, avellanados de 6 x 100 mm y acero inoxidable A2 para asegurar los ganchos de tejado a los travesaños
https://www.wurth.es/ddu-gancho-tejados-de-tejas-pizarra444591GANCHO TEJADOS DE TEJAS PIZARRAGANCHO TEJADOS DE TEJAS PIZARRA<br>Gancho de tejado de pizarra<br>Acero inoxidable A2<br><p class="level1">Compensación de altura de hasta 25 mm</p><P>Las irregularidades del techo se pueden compensar fácilmente con el riel de montaje</P><p class="level1">Acanalado en el soporte</p><P>Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada</P><p class="level1">Completamente premontado</p><P>Los perfiles de montaje, de 39 x 37 mm, 47 x 37 mm y 60 x 37 mm, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación</P><p class="level1">Valores de carga máxima admitidos por las tejas del techo</p><ul><li>Presión paralela a la superficie del tejado: 0,59 kN</li><li>Presión perpendicular a la superficie del tejado: 1,05 kN</li><li>Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -1,05 kN</li></ul><br><P>Recomendamos utilizar dos tornillos para madera ASSY 3.0, avellanados de 6 x 100 mm y acero inoxidable A2 para asegurar los ganchos de tejado a los travesaños</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39850.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39850.jpg2024-02-16T19:35:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!