Lámina fusible

Ref.: 073020 5
Ver todas las versiones

METSTRFSE-GLASS-5A-20X5MM

Descripción

METSTRFSE-GLASS-5A-20X5MM
Lámina fusible

Corriente nominal

5 A
Más Información

Material

Vidrio
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

DIN 72581
Más Información

Longitud x anchura

20 x 5 mm
Más Información

Catálogo General

0730205
Scroll to top