Protector de asiento de PE en rollo

Ref.: 089950001
Ver todas las versiones

FUNDAS ASIENTO 500 UNIDADES

Descripción

FUNDAS ASIENTO 500 UNIDADES
Protector de asiento de PE en rollo
Adecuado para su uso con airbags
  • Película de PE blanca, resistente al aceite y al agua
  • Grosor de la película de 13 µm (0,013 mm) para un grosor óptimo del material y elasticidad en todas las direcciones
  • Perforación exacta para un corte preciso y fácil
  • Fácil de desenrollar sin que la película se vaya hacia un lado
  • La práctica caja dispensadora protege contra el polvo

Número de cortes

500 Uds
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

1300 mm
Más Información

Anchura

820 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

13 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

39232100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10090.000 g
Más Información

Peso del rollo

10 kg
Más Información

Anchura de rollo

620 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua
Más Información

Longitud x anchura

1300 x 820 mm
Más Información
Scroll to top