Set de protección de interior de vehículo

Ref.: 0899500051
Ver todas las versiones

FUNDAS PROTECTORAS PARA ASIENTO-5IN1-200

Descripción

FUNDAS PROTECTORAS PARA ASIENTO-5IN1-200
Set de protección de interior de vehículo
5 piezas
Para interiores de vehículos; consta de un protector de asientos, alfombrilla y funda protectora para el volante, la palanca de cambios y el freno de mano

Fácil de usar

  • Todos los protectores necesarios extraíbles desde una sola ranura
  • Facilita la planificación de los requisitos de material, ya que se trata de un solo artículo; ahorra espacio de almacenamiento y excluye la necesidad de usar sistemas dispensadores
  • Apto para el interior de la mayoría de vehículos
  • Ayuda a los mecánicos a cumplir los estándares de calidad necesarios
  • Todos los protectores están protegidos contra el polvo en una caja dispensadora (L. × An. × Al. en mm: 720 × 170 × 170)

Protector del asiento y alfombrilla

  • Ajuste y adhesión perfectos gracias a la parte inferior antideslizante
  • Protege contra el aceite, la suciedad y el agua

Film protector para el volante, la palanca de cambios y el freno de mano

  • El film multicapa es especialmente antideslizante y adherente
  • Film con alta capacidad de eextensión, se adapta de forma flexible al contorno
  • El material transparente permite ver los símbolos
  • Protege los controles contra la suciedad

Número de cortes

200 Uds
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1000 Uds
Más Información

Diámetro del rollo

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39232100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7190.000 g
Más Información

Anchura de rollo

720 mm
Más Información
Scroll to top