Cable para vehículos, cable único, aislamiento doble, FLRYY

Ref.: 0770204
Ver todas las versiones

VEHWRE-FLRYY-DBINSU-REEL-BLACK-1

Descripción

VEHWRE-FLRYY-DBINSU-REEL-BLACK-1
Cable para vehículos, cable único, aislamiento doble, FLRYY
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Revestimiento externo de PVC de color negro
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Número de ramales

1 Uds
Más Información

Sección transversal nominal del cable

1 x 2,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Bobina
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

4.2 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.520 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

0770204
Scroll to top