Cable para vehículos FLRY

Ref.: 077007545
Ver todas las versiones

AIR VEHWRE-FLRY-REEL-(RED-YELLOW)-0,

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR VEHWRE-FLRY-REEL-(RED-YELLOW)-0,
Cable para vehículos FLRY
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Color

AmarilloRojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

1.80 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

0.75 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.880 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

077007545

Ficha Técnica

32408084.pdf
Scroll to top