Cable para vehículos FLRY

Ref.: 07700352
Ver todas las versiones

CABLE-VEHICULO-FLRY-AZUL-0,35SMM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-VEHICULO-FLRY-AZUL-0,35SMM
Cable para vehículos FLRY
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

1.25 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

0.35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.610 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

07700352

Ficha Técnica

32408084.pdf
Scroll to top