Conmutador de activación térmica con palanca de activación codificación por colores y botón de rearme de color negro
Fácil de restablecer manualmente
Mediante el interruptor de rearme negro
Sin costoso tiempo de inactividad
Elimina la necesidad de cambiar los fusibles en los circuitos defectuosos
El botón de reinicio no debe estar bloqueado. El botón de rearme y el activador manual solo se pueden accionar sin tensión.
Temperatura de funcionamiento mínima |
-40 °C |
Corriente máxima |
10 A |
Formulario |
C |
Color |
Rojo |
Tensión nominal máxima |
28 V/CC |
Superficie de los contactos |
Estañado |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Temperatura de funcionamiento máxima |
85 °C |
Código del sistema armonizado |
85362010900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-40 hasta 85 °C |
Tensión nominal mínima/máxima |
12 / 28 V/CC |
Catálogo General |
0731100010 |