Faldones guardabarros

Ref.: 0811224
Ver todas las versiones

FALDILLA DE GOMA 400X300 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FALDILLA DE GOMA 400X300 MM
Faldones guardabarros
Para camiones y autobuses
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Estable dimensionalmente
  • Larga vida útil
  • Con carril de montaje galvanizado por inmersión en caliente y tornillos de montaje galvanizados M5 x 16 mm

Material

RBR
Más Información

Material del riel

Acero
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Superficie del carril

Galvanizado por inmersión en caliente
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Número de tornillos de accesorio

4 Uds
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A

80
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

835.000 g
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0811224

Ficha Técnica

59954563.pdf
Scroll to top