Extractor de rótulas de suspensión

Ref.: 1952001277
Ver todas las versiones

EXTRACTOR BARRA SUSPENSION 30MM

Descripción

EXTRACTOR BARRA SUSPENSION 30MM
Extractor de rótulas de suspensión
Forma abocardada
  • Con eje apto para atornilladores de impacto
  • Pieza de presión en el husillo rotativo

  • 1952001277 y 1952 001 278: Camiones ligeros de 3,5-8,8 toneladas

  • 1952001279: Camiones, p. ej., MB 1424, Actros2

Superficie

BRN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Profundidad de fijación máxima

58 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top