Material |
PE/TPE |
Longitud |
78 mm |
Anchura |
64 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
64.000 g |
Altura |
37 mm |
Longitud x anchura x altura |
78 x 64 x 37 mm |
Catálogo General |
0962931963 |