Tornillo de ajuste hexagonal con cono cortado

Ref.: 025503 10
Ver todas las versiones

ESP-ISO4026-45H-1,5-(A2K)-M3X10

Descripción

DDU ESP-DIN913-45H-1,5-(A2K)-M3X10

Material

ST
Más Información

Diámetro del tope roscado

2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

DIN de referencia

913
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabezal
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH1.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Cono truncado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

45H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181548900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.378 g
Más Información

ISO

4026
Más Información

Normas

ISO 4026
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

ODU

0
Más Información