Punzón

Ref.: 08802272
Ver todas las versiones

DDU /ESHLGSTEMP-RUND-D10MM

Descripción

DDU /ESHLGSTEMP-RUND-D10MM

Se puede utilizar para el grosor de material máximo

2.1 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

671.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08802272

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!