Se puede utilizar para el grosor de material máximo |
2.1 mm |
Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Diseño |
Óvalo |
Anchura del orificio alargado |
11 mm |
Longitud del orificio alargado |
17 mm |
Se puede utilizar para el grosor del material mínimo |
1.4 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
974.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088020312 |