Roseta simple

Ref.: 08761122
Ver todas las versiones

ESCUDO TUBER.CALEFA.BLANCO D:22MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUDO TUBER.CALEFA.BLANCO D:22MM
Roseta simple
  • Montaje rápido y fácil gracias al cierre de clip de seguridad
  • Fijación limpia y segura gracias a las placas centradoras y al sistema de conexión invisible

Material

PP
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro exterior

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.860 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Catálogo General

08761122

Ficha Técnica

32408476.pdf
Scroll to top