Tapón de plástico, cuadrado

Ref.: 059082020
Ver todas las versiones

DDU /ENDKA-KST-F.QUADR-RO-RU-20X20X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ENDKA-KST-F.QUADR-RO-RU-20X20X2
Tapón de plástico, cuadrado
Para tuberías cuadradas
  • Cabeza cuadrada
  • Resistente al desgaste y la abrasión
  • Resistente a las salpicaduras; evita la entrada de humedad en conducciones

Material

LDPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Gris tráfico A RAL 7042
Más Información

Adecuado para

Tubos cuadrados
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.820 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del tubo

1,5 - 2 mm
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

059082020

Ficha Técnica

32407694.pdf
Scroll to top