Material |
PA reforzado |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura de la tuerca de mariposa |
48 mm |
Altura de ala |
18 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la rosca |
Cincado |
Color del tirador |
Negro |
Altura del eje |
5 mm |
Material de la tuerca |
Acero |
Peso del producto (por artículo) |
8.490 g |
Diámetro del vástago |
18 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
5099305161 |
Ficha Técnica |
32406639.pdf |