Empuñadura cilíndrica

Ref.: 5099307111
Ver todas las versiones

POMO CILIN MACHO GIRATORIO M10X28

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO CILIN MACHO GIRATORIO M10X28
Empuñadura cilíndrica
Mango cilíndrico de poliamida con giro libre y rosca exterior de acero

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad máxima de atornillado

15 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

28 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Altura de la tuerca

7 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.300 g
Más Información

Longitud de la palanca

90 mm
Más Información

Diámetro del vástago

22.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

5099307111

Ficha Técnica

32406642.pdf
Scroll to top