Empuñadura cilíndrica

Ref.: 5099307012
Ver todas las versiones

POMO CILINDRICO AUTOMONTAJE M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO CILINDRICO AUTOMONTAJE M12
Empuñadura cilíndrica
Mango cilíndrico de diseño sólido, fijación automática

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

28 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.700 g
Más Información

Longitud de la palanca

90 mm
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Diámetro del vástago

22.5 mm
Más Información

Catálogo General

5099307012

Ficha Técnica

32406642.pdf
Scroll to top