Embudo de plástico

Ref.: 08914101
Ver todas las versiones

EMBUDO DE PLASTICO D-235MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBUDO DE PLASTICO D-235MM
Embudo de plástico
Con criba extraíble
  • Resistente al aceite y los combustibles
  • No tóxico
  • Material de plástico resistente

Diámetro del tubo de salida

24 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Volumen líquido

4000 ml
Más Información

Diseño

Con empuñadura
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro exterior

235 mm
Más Información

Longitud del tubo de salida

63 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.000 g
Más Información

Altura

240 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteCombustible
Más Información

Catálogo General

08914101

Ficha Técnica

32411288.pdf
Scroll to top