Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.
Altura del perno |
5.0 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
32 mm |
Diseño |
Estándar |
Fuerza de resorte del extremo |
100 N |
Arranque de la fuerza de resorte |
45 N |
Diámetro nominal |
16 mm |
Accionamiento interno |
HS5 |
Tipo de rosca |
M |
Material del muelle |
1,4310 |
Material del perno |
1,4034 |
Material del manguito |
1,4305 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Diámetro del perno |
7.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
34.600 g |
Diámetro de bola |
7.5 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
5099201216 |
Ficha Técnica |
32406650.pdf |