Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.
Los émbolos de resorte se utilizan para bloquear y como pasadores de sujeción y de extracción.
Altura del perno |
1.5 mm |
Superficie |
BRN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
15 mm |
Diseño |
Estándar |
Fuerza de resorte del extremo |
16 N |
Diámetro 2 |
4 mm |
Arranque de la fuerza de resorte |
5 N |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
HS1.3 |
Tipo de rosca |
M |
Material del muelle |
Banda elástica de acero |
Material del perno |
POM |
Clase de propiedad |
5,8 |
Diámetro |
4 mm |
Material del manguito |
Acero |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Diámetro del perno |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.808 g |
Diámetro de bola |
1.5 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
5099101404 |
Ficha Técnica |
32406651.pdf |