Émbolo de resorte con pin

Ref.: 5099101316
Ver todas las versiones

PRISIONERO PIN 5.8 REFORZADO M16X32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRISIONERO PIN 5.8 REFORZADO M16X32
Émbolo de resorte con pin
Émbolo de resorte de acero con pasador de empuje endurecido, diseño reforzado para mayor resistencia
  • Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.

Altura del perno

5.0 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

150 N
Más Información

Diámetro 2

7.5 mm
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

60 N
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del muelle

Banda elástica de acero
Más Información

Material del perno

Acero endurecido
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Diámetro del perno

7.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Diámetro de bola

7.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

5099101316

Ficha Técnica

32406650.pdf
Scroll to top