Pieza de presión accionada por muelle con bola

Ref.: 5099101004
Ver todas las versiones

PRISIONERO CON BOLA 5.8-M4X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRISIONERO CON BOLA 5.8-M4X10
Pieza de presión accionada por muelle con bola
Pieza de presión accionada por muelle con bola endurecida, con dos intensidades de fuerza elástica
  • Con fuerza de resorte normal y mejorada

Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.


Dos variaciones diferentes:


Con fuerza de resorte normal y mejorada.


La fuerza del resorte se puede encontrar en la información técnica.

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

10 N
Más Información

Diámetro 2

2.5 mm
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

4 N
Más Información

Altura de la bola

0.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del muelle

Banda elástica de acero
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Material de la bola

Acero endurecido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.524 g
Más Información

Diámetro de bola

2.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

5099101004

Ficha Técnica

32406648.pdf
Scroll to top