Conexión de prueba para rosca exterior de conector de tubo con cubierta

Ref.: 0884302215
Ver todas las versiones

EMBOCADURA CON CONEXION 22X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBOCADURA CON CONEXION 22X15
Conexión de prueba para rosca exterior de conector de tubo con cubierta
Para sistemas de frenos neumáticos

Superficie de A2K

Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

84812090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.400 g
Más Información

Catálogo General

0884302215

Ficha Técnica

32406719.pdf
Scroll to top