Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Longitud |
30 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Anchura entre esquinas |
18.9 mm |
Otro estándar |
WN 974 |
Código del sistema armonizado |
73072210900 |
Peso del producto (por artículo) |
42.130 g |
Normas |
WN 974 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0865521030 |