DEST.ZEBRA MINI AW 20 Destornillador corto con la punta AW La punta AW asegura una mejor sujeción en la cabeza del tornillo y evita que se salga de manera no deseada
Ideal para áreas de difícil acceso gracias a su diseño compacto
Transmisión de potencia mejorada, vida útil más larga y centrado óptimo gracias a la punta AW
Vástago hexagonal muy robusto con cromado mate para proteger contra la corrosión
El mejor ajuste posible en el tornillo gracias a la punta negra
La codificación de colores indica claramente el tamaño que se está utilizando
El mango de 2 componentes, con su forma ergonómica, material exterior suave y lados planos, garantiza una transmisión de potencia óptima y un trabajo sin esfuerzo
Identificación rápida y fácil del destornillador gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango
https://www.wurth.es/ddu-dest-zebra-mini-aw-20426934DEST.ZEBRA MINI AW 20DEST.ZEBRA MINI AW 20<br>Destornillador corto<br>con la punta AW<br>La punta AW asegura una mejor sujeción en la cabeza del tornillo y evita que se salga de manera no deseada<br><ul><li>Ideal para áreas de difícil acceso gracias a su diseño compacto</li><li>Transmisión de potencia mejorada, vida útil más larga y centrado óptimo gracias a la punta AW</li><li>Vástago hexagonal muy robusto con cromado mate para proteger contra la corrosión</li><li>El mejor ajuste posible en el tornillo gracias a la punta negra</li><li>La codificación de colores indica claramente el tamaño que se está utilizando</li><li>El mango de 2 componentes, con su forma ergonómica, material exterior suave y lados planos, garantiza una transmisión de potencia óptima y un trabajo sin esfuerzo</li><li>Identificación rápida y fácil del destornillador gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49637.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49637.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!