Cuchilla para moqueta

Ref.: 071466212
Ver todas las versiones

CUTTER-UNI-MANGO ALU

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Con cuchilla fija y cierre rápido
- Mango de aluminio pulido.
- Cargador para 10 cuchillas de repuesto.
- Incluye estuche.
- Longitud: 170 mm

Longitud

170 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

82083000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071466212

Ficha Técnica

32408758.pdf