Caja de almacenamiento

Ref.: 0962211045
Ver todas las versiones

CUBETA GRIS S4 PARA MLBR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA GRIS S4 PARA MLBR
Caja de almacenamiento
Para el almacenamiento de piezas pequeñas, consumibles y materiales a granel de una manera fácil de localizar. Ideal para talleres, comercios e industrias.
  • Resistente a los aceites y grasas más comunes
  • Resistente a temperaturas de -20 °C a +90 °C
  • Resistente a impactos y roturas

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

63 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

161 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Longitud exterior de la base

140 mm
Más Información

Ancho interior

89 mm
Más Información

Longitud (base interna)

137 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

161 x 140 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

161 x 105 x 75 mm
Más Información

Catálogo General

0962211045

Ficha Técnica

32411522.pdf
Scroll to top