Canal para cableado, VKW, estándar

Ref.: 097376040
Ver todas las versiones

CPT-VKW-R7030-GREY-H60MMXB40MM

Descripción

CPT-VKW-R7030-GREY-H60MMXB40MM
Canal para cableado, VKW, estándar
Con puntos de rotura predeterminados en las barras
  • Perforación del suelo

Vía única hasta un ancho de 60 mm, dos vías desde un ancho de 80 mm

  • Lengüetas de sujeción del cable a partir de una altura de 60 mm

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Longitud

48 m
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Gris piedra, similar a RAL 7030
Más Información

Anchura de la ranura

4.5 mm
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Anchura de la barra

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top