CONJUNTO DE LAPICES DE LACA Lápices de retoque de pintura, surtido Para recolorear y cubrir bordes y arañazos, así como para precolorear áreas dañadas. La punta del lápiz extendida proporciona un flujo uniforme de pintura y, por lo tanto, resultados óptimos.
Fácil y rápido de aplicar
Sin necesidad de brocha ni bote de pintura
Lista para su uso inmediato con secado rápido
Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.
Buena adherencia
Se adhiere a numerosas superficies y, por consiguiente, es aptaAdheres to a range of surfaces, making it suitable for universal use para uso universal.
Resistente a las manchas y a los arañazos
Adecuada para uso en interiores y exteriores
Agite el lápiz durante unos 30 segundos antes de su uso. Las bolas mezcladoras deben ser claramente audibles. Retire la tapa del lápiz y sujételo con la punta hacia arriba. El lápiz se ventila audiblemente pulsando brevemente "P". A continuación, apunte la punta hacia abajo para activar el lápiz. La punta se llena lentamente de pintura al pulsar cuidadosamente "P". Aplique una ligera presión para usar el lápiz en un ángulo plano (aprox. 45°). La válvula se abre y la pintura fluye de manera uniforme y constante. Durante la aplicación, no presione "P", ya que esto puede generar un flujo descontrolado de pintura. Gracias a la nueva forma de la punta, también es fácil de trabajar en áreas de difícil acceso (esquinas o zonas estrechas) con precisión.
Para recolorear y cubrir bordes, rayaduras, marcas de roce y pequeños defectos y surcos, así como corregir los colores de la madera. Pintura de calidad optimizada para un flujo continuo. Para uso en interiores y exteriores.
https://www.wurth.es/ddu-conjunto-de-lapices-de-laca460423CONJUNTO DE LAPICES DE LACACONJUNTO DE LAPICES DE LACA<br>Lápices de retoque de pintura, surtido<br>Para recolorear y cubrir bordes y arañazos, así como para precolorear áreas dañadas. La punta del lápiz extendida proporciona un flujo uniforme de pintura y, por lo tanto, resultados óptimos.<br><p class="level1">Fácil y rápido de aplicar</p><ul><li>Sin necesidad de brocha ni bote de pintura</li><li>Lista para su uso inmediato con secado rápido</li></ul><P></P><p class="level1">Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.</p><P></P><p class="level1">Buena adherencia</p><ul><li>Se adhiere a numerosas superficies y, por consiguiente, es aptaAdheres to a range of surfaces, making it suitable for universal use para uso universal.</li><li>Resistente a las manchas y a los arañazos</li></ul><P></P><p class="level1">Adecuada para uso en interiores y exteriores</p><br><P>Agite el lápiz durante unos 30 segundos antes de su uso. Las bolas mezcladoras deben ser claramente audibles. Retire la tapa del lápiz y sujételo con la punta hacia arriba. El lápiz se ventila audiblemente pulsando brevemente "P". A continuación, apunte la punta hacia abajo para activar el lápiz. La punta se llena lentamente de pintura al pulsar cuidadosamente "P". Aplique una ligera presión para usar el lápiz en un ángulo plano (aprox. 45°). La válvula se abre y la pintura fluye de manera uniforme y constante. Durante la aplicación, no presione "P", ya que esto puede generar un flujo descontrolado de pintura. Gracias a la nueva forma de la punta, también es fácil de trabajar en áreas de difícil acceso (esquinas o zonas estrechas) con precisión.</P><br><P>Para recolorear y cubrir bordes, rayaduras, marcas de roce y pequeños defectos y surcos, así como corregir los colores de la madera. Pintura de calidad optimizada para un flujo continuo. Para uso en interiores y exteriores.</P><br><P>Los lápices de retoque no son recargables.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/851335.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/851335.jpg2024-02-16T19:42:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!