Material de la carcasa: plástico resistente al agua
Conexión: 4 conexiones roscadas M 20 x 1.5 (o como alternativa: conexiones roscadas PG13.5)
Mecanismo de cierre: 4 tornillos
Materiales de fijación: 2 orificios, 5,5 mm, separación del eje: 150 mm
Incluye:
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Clase de protección IP |
IP 69K |
Longitud |
158 mm |
Anchura |
99 mm |
Material de la tapa |
Plástico |
Material de la carcasa |
Plástico |
Código del sistema armonizado |
85369085990 |
Peso del producto (por artículo) |
402.200 g |
Altura |
63 mm |
Longitud x anchura x altura |
158 x 99 x 63 mm |
Catálogo General |
0510961040 |