Incluye material de fijación: 1 anclaje de 8 mm de diámetro y 1 tornillo de doble rosca M6 de 40 mm
Profundidad |
49 mm |
Anchura |
22 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
65.000 g |
Altura |
22 mm |
Catálogo General |
0683507145 |