11
Material |
PP |
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo |
Hilti DX 2Hilti DX A40Hilti DX A41Würth BST 350Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic |
Longitud del vástago |
57 mm |
Superficie |
MZN |
Material del clavo |
Acero |
Color |
Gris |
Diámetro exterior |
48 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
20.266 g |
Altura |
35 mm |
Catálogo General |
0864171057 |
Ficha Técnica |
32408052.pdf |