Clavo HNS 103/18

Ref.: 0864103032
Ver todas las versiones

DDU CLAVO HNS 103/18 32X3,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CLAVO HNS 103/18 32X3,7
Clavo HNS 103/18
De conformidad con DIN EN 206
Clavo de alta calidad con arandela de acero para el uso en bases de acero y hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60)

Propiedades de encastre mejoradas gracias a la estructura de la arandela sin fijar

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en bases de hormigón:

Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago

Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en bases de acero (min 5 mm de grosor):

Profundidad de penetración (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago


05

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Hilti DX A40;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

32 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie del clavo

Cincado
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Grosor de la arandela

2 mm
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Diámetro de la arandela

18 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero
Más Información

Superficie de la arandela

Cincado
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.280 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864103032

Ficha Técnica

32408047.pdf
Scroll to top