CJTO. UNIVERSAL SILENTBLOCK 36P Juego universal de rodamientos silenciosos 36 piezas Para el montaje y desmontaje de, p. ej., rodamientos silenciosos, soportes hidráulicos, casquillos, rodamientos de bolas y retenes de ejes giratorios.
Ajuste sencillo de los diferentes diámetros
Casquillos de presión y arandelas escalonadas de diversos diámetros
Es posible rectificar los casquillos individualmente si fuera necesario
Los componentes del set pueden accionarse mecánicamente mediante los correspondientes husillos.
Incluye:
1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm
1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm
1 ud. de cada manguito de presión interno externo 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm
1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
2 uds. de cada una de las tuercas de presión con rodamiento M10, M12, M14, M16
1 ud. de cada uno de los siguientes: husillo M10, M12, M14, M16
1 ud. de cada una de las siguientes unidades: con rosca de tamaño 1 para 34, 42, 50, 58, 66 mm; de tamaño 2 para 36, 44, 52, 60, 68 mm; de tamaño 3 para 38, 46, 54, 62, 70 mm, y de tamaño 4 para 40, 48, 56, 64, 76 mm
Turismos, camiones, autobuses, maquinaria agrícola y de construcción; apto también para SUV/vehículos todoterreno, p. ej., BMW X3, X5, X6, MB Clase M, Porsche Cayenne, VW Touareg
https://www.wurth.es/ddu-cjto-universal-silentblock-36p433836CJTO. UNIVERSAL SILENTBLOCK 36PCJTO. UNIVERSAL SILENTBLOCK 36P<br>Juego universal de rodamientos silenciosos<br>36 piezas<br>Para el montaje y desmontaje de, p. ej., rodamientos silenciosos, soportes hidráulicos, casquillos, rodamientos de bolas y retenes de ejes giratorios.<br><p class="level1">Ajuste sencillo de los diferentes diámetros</p><P>Casquillos de presión y arandelas escalonadas de diversos diámetros</P><P></P><p class="level1">Es posible rectificar los casquillos individualmente si fuera necesario</p><P>Los componentes del set pueden accionarse mecánicamente mediante los correspondientes husillos.</P><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm</li><li>1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm</li><li>1 ud. de cada manguito de presión interno externo 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm</li><li>1 ud. de cada manguito de presión interno/externo 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm</li><li>2 uds. de cada una de las tuercas de presión con rodamiento M10, M12, M14, M16</li><li>1 ud. de cada uno de los siguientes: husillo M10, M12, M14, M16</li><li>1 ud. de cada una de las siguientes unidades: con rosca de tamaño 1 para 34, 42, 50, 58, 66 mm; de tamaño 2 para 36, 44, 52, 60, 68 mm; de tamaño 3 para 38, 46, 54, 62, 70 mm, y de tamaño 4 para 40, 48, 56, 64, 76 mm</li></ul><br><P>Turismos, camiones, autobuses, maquinaria agrícola y de construcción; apto también para SUV/vehículos todoterreno, p. ej., BMW X3, X5, X6, MB Clase M, Porsche Cayenne, VW Touareg</P><br>Se entrega en un maletínhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1575908.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1575908.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:31:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!