Material |
ST |
Superficie |
BRS |
Longitud |
17 mm |
Diámetro de broca |
13.5 mm |
Diámetro |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
11.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683439512 |