Brocha de líquido de soldar

Ref.: 09871410
Ver todas las versiones

CEPILLO FLUJO AGUA 12X130MM

Descripción

CEPILLO FLUJO AGUA 12X130MM
Brocha de líquido de soldar
Para líquido de soldar n.º 41

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 g
Más Información

Catálogo General

09871410

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top