Madera, plástico y otros materiales blandos.
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Utilice las puntas correspondientes (n.º de art. pre. 0614) para montar el producto.
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
14 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
10 mm |
Otro estándar |
WN 376 |
Código del sistema armonizado |
73181692900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.650 g |
Normas |
WN 376 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
03760514 |
Ficha Técnica |
32406453.pdf |