Carril de montaje, 70 x 44

Ref.: 0865770315
Ver todas las versiones

CARRIL ALU ZEBRA 70X44X3150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL ALU ZEBRA 70X44X3150MM
Carril de montaje, 70 x 44
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Posibilidad de fijación del carril a ambos lados

Las cargas pesadas se pueden transferir fácilmente a la subestructura del techo

Acanalado lateral

Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada

Eje Y del módulo de sección

3.259 cm³
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

3150 mm
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Momento de inercia transversal

26.278 cm⁴
Más Información

Eje X del módulo de sección

7.117 cm³
Más Información

Momento de inercia longitudinal

7.137 cm⁴
Más Información

Código del sistema armonizado

76042100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3515.000 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Catálogo General

0865770315

Ficha Técnica

32408418.pdf
Scroll to top