Carril de montaje, 39 x 37

Ref.: 0865739210
Ver todas las versiones

MNTRL-SOL-ALU-39X37-2100MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Fijación de carril lateral
- Montaje rápido y ahorro tiempo.
Estriado lateral
- Óptimo bloqueo positivo por fricción garantizado.
- Momento de inercia máx. lx: 5.078 cm4.
- Momento de inercia máx. ly: 3.826 cm4.
- Módulo resistente máx. Wx: 2.501 cm4.
- Módulo resistente Wy: 2.256 cm³.

Eje Y del módulo de sección

2.048 cm³
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2100 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Momento de inercia transversal

5.078 cm⁴
Más Información

Eje X del módulo de sección

2.501 cm³
Más Información

Momento de inercia longitudinal

3.826 cm⁴
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1290.000 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0865739210

Ficha Técnica

32408416.pdf