Raíl de chapa ligero y pretaladrado

Ref.: 0865726041
Ver todas las versiones

CARRIL ALU PLANO ZEBRA L395MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL ALU PLANO ZEBRA L395MM
Raíl de chapa ligero y pretaladrado
Aluminio (EN-AW-6063 T6)
Para montaje directo en la chapa trapezoidal
  • El riel de chapa está pretaladrado a 5 mm, por lo que puede montarse en todas las distancias convencionales entre talones sin necesidad de taladrar más.
  • Con tira de impermeabilización de EPDM pegada

  • No adecuado para el montaje de techos planos elevados

  • Se debe comprobar primero que la chapa metálica está correctamente fijada a la subestructura. También se debe comprobar la capacidad máxima de carga de la chapa metálica. La aprobación deberá obtenerse del fabricante, especialmente en el caso de los elementos para techos sándwich. Se recomienda fijar con tornillos finos para chapas metálicas ZEBRA® DBS de 4,5 x 25 con arandela de sellado.

Material

ALU
Más Información

Longitud

395 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

12 Uds
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76041090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información
Scroll to top