Tapa de protección

Ref.: 0683135040
Ver todas las versiones

CAP-PE-BLACK-D813XL5MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CAP-PE-BLACK-D8/13XL5MM

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.163 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683135040

Ficha Técnica

32406966.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!