Caja de almacenamiento

Ref.: 0962211032
Ver todas las versiones

CUBETA AZUL S3 PARA MLBR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CAJA ALMAC AZUL NS3 230/202X130

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

118 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

3
Más Información

Longitud exterior de la base

202 mm
Más Información

Ancho interior

130 mm
Más Información

Longitud (base interna)

192 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

230 x 202 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

230 x 150 x 130 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962211032

Ficha Técnica

32411522.pdf