Cable para vehículos, cable plano FLRYY

Ref.: 07702021
Ver todas las versiones

CABLE NEGRO FLRYY VEHIC.2X1,5QMM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CABLE NEGRO FLRYY VEHIC.2X1,5QMM

Sección transversal nominal del cable

2 x 1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Anchura

6.2 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Grosor

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.275 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07702021

Ficha Técnica

32408084.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!