Con dos cajas de arranque seguro en una robusta carcasa de plástico
Para todos los motores HGV
Líneas individuales muy flexibles
Peso: 7,0 kg
Pinzas en ángulo con revestimiento completo y totalmente aisladas para 1000 A
Las pinzas presentan conicidad en los extremos
Se suministra en una bolsa de tela resistente al desgaste y a los desgarros
Siga las instrucciones de uso adjuntas
Corriente máxima |
1000 A |
Protección de polaridad inversa |
No |
Color |
Negro;Rojo |
DIN |
72553 |
Longitud del cable |
5 m |
Sección transversal del cable |
50 mm² |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
7780.000 g |
Normas |
DIN 72553 |
Catálogo General |
0772035520 |