https://www.wurth.es/ddu-bt-toyota-stpfn-kst-schwrz-d14-0477136AIR MP-TOYOTA-PLUG-PLA-BLACK-D14,0AIR MP-TOYOTA-PLUG-PLA-BLACK-D14,0<br>Remache de plástico sin pasador, tipo 3<br>Base redondeada, grosor reducido del accesorio<br><p class="level1">Ahorro de tiempo y dinero</p><P>Fijación rápida y sencilla con presión</P><P></P><p class="level1">Asentamiento firme en el componente</p><br><ul><li>Conexión de chapas de metal, cartón, guarnecidos u otros componentes planos</li><br/><li>Orificios pequeños y cargas reducidas</li></ul><br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537142610.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/537142610.jpg2024-02-16T19:50:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!