Para montar tubos vacíos (p. ej., tubos flexibles de instalaciones eléctricas, tuberías de calefacción) en hormigón sin terminar, en huecos en paredes y muros, etc.
Material |
ST |
Superficie |
SZN |
Grosor de la cinta |
1.5 mm |
Longitud |
61 mm |
Diámetro del orificio |
6.1 mm |
Anchura de la banda |
20 mm |
Artículos adicionales |
Útil coloc. p. espárrago encastre manual, n.º art. 02324; es |
Diámetro |
28 mm |
Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo |
27 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
22.640 g |
Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo |
28 mm |
Altura |
26.5 mm |
Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de |
27-28 mm |
Catálogo General |
059290028 |
Ficha Técnica |
32408206.pdf |