Pinza de sujeción de tipo SCW

Ref.: 0971801103
Ver todas las versiones

BORNE SOP.CADENA 14-20MM D6.5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BORNE SOP.CADENA 14-20MM D6.5MM
Pinza de sujeción de tipo SCW
Elemento de fijación para suspensión mediante cadenas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Profundidad de inserción

20.3 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.5 mm
Más Información

Peso de carga máximo

90 kg
Más Información

Distancia entre el soporte y el centro del orificio

30 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

14 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.484 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

14-20 mm
Más Información

Catálogo General

0971801103

Ficha Técnica

32408209.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top